Ramesia Oven Toaster PMX-RFL36SS 1unit
Rp36.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PMX-RFL36SS |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Model & Type | RFL 36SS |
| Voltage (V) | 220-240 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Main Fuel | Gas LPG |
| Electrical Power (W) | 225 |
| Oven Capacity | 3 Deck 6 Loyang |
| Baking Size (cm) | 60x40 |
| Temperature (°C) | 30-400 |
| Material | Stainless Steel |
| Dimensions (mm) | 1310x850x1685 |
| Berat (Kg) | 261.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Description
- Burner atas & bawah
- Body dari stainless steel
- Adjustable temperature (30-400°C)
- Thermostat
- Digital temperature display
- Body dari stainless steel
- Adjustable temperature (30-400°C)
- Thermostat
- Digital temperature display
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan