Nansin Hand Pallet Truck (Alat Angkat Manual) HP20L PU Wheel 1.5ton 1unit

#Nomor SKU S008311142
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HP20L
Unit 1unit
Lowest Position (mm) 85
Color (Body) yellow
Fork Outer Width (mm) 680
Fork Length (mm) 1220
Type Standard type
Fork Width W (mm) 160
Highest Position (mm) 200
Foil Outer Diameter (mm) (Steering) 200, (load) 80
Material (Wheel) (Steering) Urethane, (Load) Urethane
Capacity (kg) 1500
M Code 68213626
Berat (Kg) 78.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2018
Terakhir Diperbaharui 25 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan