NSK Spherical Roller Bearing 213 Series (Laher) 21308EAE4 1pc

#Nomor SKU S008272560
Wishlist
Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 21308EAE4
Unit 1pc
Dimensions D(ɸmm) 90mm
Limiting Speed Oil (rpm) 7500
Limiting Speed Grease (rpm) 6000
Dimensions r (mm) Min. 1.5
Dimension B (mm) 23
Basic Load Rating Cᵣ (N) 118000
Basic Load Rating C₀ᵣ (N) 111000
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan