NSK Thrust Ball Bearing (Laher) 51106 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 51106 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions d (ɸmm) | 30 |
| Dimensions D(ɸmm) | 47mm |
| Dimensions t (mm) | 11 |
| Dimensions r (mm) | 0.6 |
| Basic Load Rating Ca (kN) | 20.6 |
| Basic Load Rating Coa (kN) | 42 |
| Limiting Speeds Grease | 4300min¯¹ |
| Limiting Speeds Oil | 6700min¯¹ |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/NSK%20Thrust%20Ball%20Bearing%20(Laher)%2051106%201pc/S008266620-1.jpg)