NSK Deep Groove Ball Bearing MC3J Type (Laher) 6201 1pc

#Nomor SKU S008266046
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp21.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6201
Unit 1pc
Dimensions d (ɸmm) 12
Dimensions D(ɸmm) 32
Dimension B (mm) 10
Dimensions r (mm) 0.60
Basic Load Rating Cr (kN) 6.80
Basic Load Rating Cor (kN) 3.05
Limiting Speed Grease (rpm) 22000.00
Limiting Speed Oil (rpm) 28000.00
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2018
Terakhir Diperbaharui 13 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These bearings are the most common type and are used in a wide variety of applications.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk