NSK Deep Groove Ball Bearing MC3J Type (Laher) 6004 1pc
Rp29.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6004 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions d (ɸmm) | 20 |
| Dimensions D(ɸmm) | 42 |
| Dimension B (mm) | 12 |
| Dimensions r (mm) | 0.60 |
| Basic Load Rating Cr (kN) | 9.40 |
| Basic Load Rating Cor (kN) | 5 |
| Limiting Speed Grease (rpm) | 18000.00 |
| Limiting Speed Oil (rpm) | 20000.00 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 13 January 2026 |
Informasi Produk
Description
These bearings are the most common type and are used in a wide variety of applications.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/NSK%20Deep%20Groove%20Ball%20Bearing%20MC3J%20Type%20(Laher)%206004%201pc/S008265889-1.jpg)