FYH UCF Square Flange Type (Cylindrical Hole) UCF317 1pc

#Nomor SKU S008257154
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UCF317
Unit 1pc
Suitable For F317
Dimension L (mm) 260
Standard rated load Cor (kN) 96.8
Nominal Size of Mounting Bolt M27
Dimensions j (mm) 204
Dimension A (mm) 74
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Standard rated load Cr (kN) 133
Dimensions a2 (mm) 44
Dimension S (mm) 40
Shaft Hole Diameter d (mm) 85
Dimension A0 (mm) 100
Coefficient fo 13.3
Shape Square flange type
Bearing Identification Number UC317
Dimension A1 (mm) 27
Dimension N (mm) 31
Dimension B (mm) 96
M Code 38338167
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A bearing unit that combines a bearing and a bearing box with a square flange.
Suitable for mounting on a vertical surface such as the side of a machine.
The bearing box is attached to the machine body with four bolts.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan