FYH Rhomb Flange Type Unit UCFL207D 1pc

#Nomor SKU S008240570
Wishlist
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UCFL207D
Unit 1pc
Shape Rhomb flange type unit
Dimension L 90mm
Bearing Number UC207
Dimension N 16mm
Dimension AO 44.4mm
Unit Weight (Reference) 1.2kg
Standard Dynamic Load Rating 25.7kN
Cover With steel plate cover
Dimension A1 19mm
Compatible FL207
Dimensions h 161mm
Dimension S 17.5mm
Cover Dimension (As) 49mm
Type One end closed type
Coefficient 13.9
Dimension B 42.9mm
Dimension J 130mm
Standard static Load Rating 15.4kN
Shaft Hole Classification Cylindrical hole (with set screw)
Dimension D (mm) 35
M Code 07193873
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2018
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait