FYH UKFS Brazed Corner Flange Type (Tapered Hole) UKFS320 1pc

#Nomor SKU S008236993
Wishlist
Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UKFS320
Unit 1pc
Standard rated load Cr 173kN
Dimension J 242mm
Dimension N 38mm
Dimension A5 93mm
Shaft Hole Diameter d1 90mm
Standard rated load Cor 141kN
Shape Square bowl flange type
Unit Weight (Reference) 29.1kg
Dimension L 310mm
Bearing Number UK320
Compatible FS320
Compatible Adapter H2320X
Dimension A3 20mm
Dimension A4 74mm
Mounting Bolt Nominal Designation M33
Coefficient fo 13.2
Dimension A1 32mm
Dimension B1 97mm
Dimension H3 260mm
M Code 38342166
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feature
It is a bearing unit which combines ball bearings, rectangular flanges and bearing boxes with a brazing on the mounting surface. To install the bearing box on the machine body, insert the brazing part in the mounting hole of the machine body and

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan