Panduit Tie Mount (Weather Resistant Nylon 66) TM2S6-C0 Black 1bag(100pcs)

#Nomor SKU S008214627
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TM2S6-C0
Unit 1bag(100pcs)
Service Space Outdoor use
Operating Temperature Limits -40 to 85°C
Color black
Material Weather resistant nylon 66
Length 10.8mm
Use of Screw M3
Compatible Band Width 2.3 to 4.8mm
Width 16mm
UL Standards UL Flame retardancy 94 V-2
Height 7.0mm
TRUSCO Number 403-8649
M Code 49029696
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2018
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


It is a pedestal system to fix with screws. You can secure the bundle securely.

Usable

Fasten the bundle with screws using a binding band.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan