Panduit Tie Mount (Weather Resistant Nylon 66) TM1S4-C0 Black 1bag(100pcs)
Rp479.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TM1S4-C0 |
|---|---|
| Unit | 1bag(100pcs) |
| Operating Temperature Limits | -40 to 85°C |
| Color | black |
| Service Space | Outdoor use |
| Width | 13mm |
| Use of Screw | M2.5 |
| Height | 5.8mm |
| Compatible Band Width | 2.3, 2.5mm |
| Length | 8.0mm |
| Material | Weather resistant nylon 66 |
| UL Standards | UL Flame retardancy 94 V-2 |
| TRUSCO Number | 403-8517 |
| M Code | 49029601 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Feature
It is a pedestal system to fix with screws. You can secure the bundle securely.
Usable
Fasten the bundle with screws using a binding band.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Panduit%20Tie%20Mount%20(Weather%20Resistant%20Nylon%2066)%20TM1S4-C0%20Black%201bag(100pcs)/S008214584-1.jpg)