Panduit Mount Base (No Adhesive Tape) ABM112-S6-D White 1bag(500pcs)

#Nomor SKU S008214025
Wishlist
Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ABM112-S6-D
Unit 1bag(500pcs)
Thickness 4.1mm
UL Standards UL Flame retardancy 94 V-2
Compatible Band Width 2.3 to 4.8mm
Service Space Indoor use
Width 28.4mm
Material Nylon 66
Color White
Length 28.4mm
Operating Temperature Limits -40 to 85°C
TRUSCO Number 403-6581
M Code 49029233
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2018
Terakhir Diperbaharui 28 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


Bundle wires can be efficiently fixed by using a binding band. Ideal for fixing with screws and adhesives.

Usable

Wire wiring, fixing
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan