Panduit Kabel LAN (Kabel LAN dengan Konektor di Kedua Ujung) UTP28CH5MVL purple 1pc

#Nomor SKU S008184070
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UTP28CH5MVL
Unit 1pc
Type Category 5e
Bending Radius 15mm
Overall Length 5m
Cable Diameter 3.8mm
Color purple
TRUSCO Number 475-5073
M Code 16431083
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2018
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


Small diameter (28 AWG) makes space saving design realized. It is less than half the size of normal diameter patch cord. Because it has a small bending radius and is flexible, it can be easily moved and expanded.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan