Panduit Kabel LAN (Kabel LAN dengan Konektor di Kedua Ujung) UTP28SP2M 1pc

#Nomor SKU S008183460
Wishlist
Rp369.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UTP28SP2M
Unit 1pc
Color off white
Cable Diameter 3.8mm
Cable Length 2m
Wire Connection T568B
Type Category 6
TRUSCO Number 785-3360
M Code 52752403
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2018
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Small diameter (28 AWG) makes space saving design realized. It is less than half the size of normal diameter patch cord. Because it has a small bending radius and is flexible, it can be easily moved and expanded.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan