Panduit Kabel LAN (Kabel LAN dengan Konektor di Kedua Ujung) UTP28SP3MVL purple 1pc
Rp439.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UTP28SP3MVL |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | purple |
| Type | Category 6 |
| Cable Diameter | 3.8mm |
| Bending Radius | 15mm |
| Overall Length | 3m |
| TRUSCO Number | 475-5260 |
| M Code | 16431275 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Feature
Small diameter (28 AWG) makes space saving design realized. It is less than half the size of normal diameter patch cord. Because it has a small bending radius and is flexible, it can be easily moved and expanded.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Panduit%20Kabel%20LAN%20(Kabel%20LAN%20dengan%20Konektor%20di%20Kedua%20Ujung)%20UTP28SP3MVL%20purple%201pc/S008183345-1.jpg)