Panduit Kabel LAN (Kabel LAN dengan Konektor di Kedua Ujung) UTP28SP15M 1pc

#Nomor SKU S008183211
Wishlist
Rp959.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UTP28SP15M
Unit 1pc
Overall Length 15m
Cable Diameter 3.8mm
Color off white
Bending Radius 15mm
Type Category 6
TRUSCO Number 475-5138
M Code 16431144
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 07 November 2018
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Small diameter (28 AWG) makes space saving design realized. It is less than half the size of normal diameter patch cord. Because it has a small bending radius and is flexible, it can be easily moved and expanded.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait