PATLITE LED Unit LR4-E-Y 1unit
Rp319.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LR4-E-Y |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Diameter | 40mm |
| LED Unit Color | Amber |
| Globe Color | Color |
| Globe Material | Polycarbonate |
| Material O-Ring | Silicone Rubber |
| Operating Ambient Temperature | -20 to +50°C |
| Operating Ambient Humidity | Less than 90% RH |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Product Features : A modular, Twist and Lock, system to easily customize and reconfigure LED and Buzzer modules.
(Field configurable)
(Field configurable)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan