PATLITE Network Monitoring Signal Tower NHL-3FB2N-RYG 1unit

#Nomor SKU S008182142
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NHL-3FB2N-RYG
Unit 1unit
LED Module Color Red, Amber, Green
Tier 3 Tiers
Rated Voltage DC 24V
Rated Power Consumption LED Unit 1.0W
Protection Rating IP 20
Storage Ambient Humidity 20-80% RH
Mounting Location Indoor Only
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 07 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rated Power: Standby 2.0W, Maximum : 4.0W (with AC Adaptor, 100VAC input)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan