PATLITE MP3 Alert/Melody/Alarm Horn EHV-M1TG 1unit

#Nomor SKU S008165808
Wishlist
Rp5.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EHV-M1TG
Unit 1unit
Rated Voltage DC 12-24V
Wiring Type Terminal
Melody/Alarm type Type G
Protection Rating IP65
Operating Temperature Range -20°C to +50°C (85% RH or less)
Sound pressure Alarm: Max. 110dB (at 1m) MP3: Max. 105dB (at 1m)
No. of Playback Messages Bit Input: 8 Binary Input: 63
Voltage Range DC 10.8V to 26.4V
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 07 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FEATURES
- EHV comes with 63 binary channels with adjustable volume up to 110dB (@ 1m).
- EHV offers a field-programmable MP3 function with a maximum of 220 sec. of recording time (@ 64bps), ideal for plant-wide notification and process control.
- R

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan