TSUYORON Sealed Block for Heavy Duty SSB4.5BX 1pc

#Nomor SKU S008055389
Wishlist
Rp79.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SSB4.5BX
Unit 1pc
Drop Impact Load 3.0kN
Drop Distance Within 0.6m
Rope Dimension DiameterxL 4.3mmx4.5m
Main Body Dimension LxWxD 259x193x109mm
Working Load 120kg
Hook Diameter 20mm
M Code 39578235
Berat (Kg) 8.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used as a fall arrester for lifting and descending, or for fixed position work at high places. All parts except the wires have a sealed design and has a safety mechanism that does not let foreign objects in.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait