GOEI Scissors 2400 1pc

#Nomor SKU S008054195
Wishlist
Rp769.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2400
Unit 1pc
Outer DiameterxBlade ThicknessxHole Diameter 105x2.0x20.0mm
Tip Height 7mm
Maximum Working Rotation Speed 14500rpm
Attached Ring Hole Diameter 15mm
Base Metal Materials Tool Steel(SK material)
Tip Material Diamond Abrasive Grains
M Code 39473341
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Wave makes an ideal cutting edgeGranite cutting is also possible.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan