Tajima Plumb Bob Setter P300QB 1pc

#Nomor SKU S007996399
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P300QB
Unit 1pc
String Length 3m
Applicable Plumb Bob Weight 100 to 400g
Purpose of Use Building down plumb bob retainer device.
M Code 6740666
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 03 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be attached with an installation needle on the wood part, with magnet on the iron part, and it can be attached to other concrete, etc. with one touch. Equipped with the easytohandle installation needle that can be directly inserted in the wood part and removed smoothly by turning a shaft. With the automatic balancing mechanism that is flexibly applicable for a plumb bob of weight 100g to 400g and without balance adjustment. Two stages (flush, 30mm) can be set to separate the string from the mounting surface according to the situation on site. With a plumb bob that will stop quickly with an automatic stationary catch structure Pcatch QuickStop Bra 300 (dedicated color) .
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk