Car-Boy Mega Mat MM08 Green 1unit

#Nomor SKU S007940789
Wishlist
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MM08
Unit 1unit
Color Green
W x L 600mmx1.8m
Thickness 6mm
Type Floor Mat
Material Polyvinyl Chloride (PVC)
M Code 10276874
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Mat with excellent cushioning property.
-Has excellent gripping power and can be used as an anti-slip.
-Fatigue reduction mat that is to be used at the foot area of standing workers.
-Anti-slip on the foot area.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan