BLASTON Anti-Static Finger Cot BSCASFCPS Pink S 1set(500pcs)
Rp279.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BSCASFCPS |
|---|---|
| Unit | 1set(500pcs) |
| Color | Pink |
| Size | S |
| Diameter (mm) | 15.0 |
| Thickness (mm) | 0.10±0.02 |
| Length (mm) | 70±0.2 |
| Surface Resistivity (ohm) | 10¹⁰ to 11 |
| Material | Natural Rubber |
| M Code | 37094014 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- Powder free.- Fingertip embossed.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Pelindung%20Jari/Sarung%20Penutup%20Jari%20Elektrostatik%2C%20Anti%20-%20Static%2C%20Konduktif/BLASTON%20Anti-Static%20Finger%20Cot/BLASTON%20Anti-Static%20Finger%20Cot%20BSCASFCPS%20Pink%20S%201set(500pcs)/S007850228-1.jpg)