Nitoms Aluminum Adhesive Tape J3060 Silver 1roll

#Nomor SKU S007843495
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J3060
Unit 1roll
Color Silver
W x L 50mmx10m
Thickness 0.1mm
Viscosity 5.68N/10mm
Tensile Strength 14.7N/10mm
Working Temperature 10 to 80 degree C
Base Material Soft Aluminium Foil
Adhesive Materials Acrylics
M Code 3335227
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Uses gloss aluminum material which is excellent in water resistance and weather resistance and also has a clean finish.
-Can perfectly fit even on uneven surfaces and curved faces and it can be used outdoors.
-For crevice sealing around wet areas such as sink stands.
-Waterproof and repair of metal roofs, outside walls, etc.
-For metal duct repair.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait