SUGATSUNE Concealed Hinge (Engsel) R45 1pc
Rp469.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | R45 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions | 45x35.7x18.5mm |
| Dimension P1 | 32mm |
| Dimension P2 | 22.7mm |
| Bottoming | 7 |
| ΦD Lower | 3.5mm |
| M Code | 39452497 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
-There are 5 types that is applicable for a small light door, a medium weight door, or a heavy door.
-It uses rustless stainless steel for arms with sufficient strength and corrosion resistance.
-Thick door, a door with large plate thickness.
-Cross recess countersunk wood screw(stainless steel)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SUGATSUNE%20Concealed%20Hinge%20(Engsel)%20R45%201pc/S007825693-1.jpg)