HOUSE BM Multi Core Drill MVB75 1pc

#Nomor SKU S007822641
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MVB75
Unit 1pc
Cutting Diameter 75
Effective Length 130mm
Blade thickness 3mm
Purpose of Use Work material: Siding board (ceramic and iron-based)ALC, thin iron plate (on rotation mode), block, brick, mortar (on vibration mode).
M Code 39403892
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Newly developed multi-blade type allows various types of drilling.
-Implementation of PAT.P wide chip makes it easy to remove chips.
-The newly developed radial-1 shank makes it easy to change the core body to other sizes.
-The bottom core part uses aluminu
-Work material: Siding board(ceramic and iron-based)ALC, thin iron plate(on rotation mode), block, brick, mortar(on vibration mode).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan