TRUSCO Noss Drill Slip Stopper Reduced Shank Masamune THJDL235 1pc

#Nomor SKU S007822058
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number THJDL235
Unit 1pc
Cutting Diameter 23.5
Groove Length 85mm
Total Length 140mm
Shank Diameter 13mm
Purpose of Use Work Material: Standard Steel, Softwood.
M Code 39399857
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Since the shank part is trihedral, it is hard to slip. With special thinning on the tip, unnecessary to punch. Can be used for all kinds of materials such as iron materials, angles, wood, etc. and ideal for construction work such as factory, outdoor work and construction site.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan