KAMEDA Corrugated Tubing KCT15 25m 1box

#Nomor SKU S007793792
Wishlist
Rp879.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KCT15
Unit 1box
Inner Diameter (mm) 15.3
Length (m) 25
M Code 32978416
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description


-Being light and flexible and yet being strong and not easily crushed, it reliably protects wires.

-As slitting(cut)is done in an extension direction, wire can be stored easily.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait