UHT Air Lapping Tool TLL12 1pc
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TLL12 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Stroke Length | 1.2mm |
| Number of Strokes | 19000rpm |
| Air consumption | 0.045 |
| Hose Intake Port | Quick Joint |
| Exhaust | Back |
| Total Length | 218mm |
| M Code | 2166455 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- A stroke mechanism with no backlashBy air adjustment, reciprocating frequency can be controlled subtlyColor variation by stroke width understood at a glanceMolding die and other details such as detail demonstrate the power in narrow space.
Warning
The tip tool in the photo is different from the one included with the main body.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan