ELESA Oval Tapered Knob (Self-Locking Insert) OG55 1pc
Rp149.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | OG55 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Outer Diameter | 33mm |
| Grip Length | 54mm |
| Used Shaft Diameter | 12mm |
| Shaft Hole Depth | 40mm |
| M Code | 2034042 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
-A self-lock press-fitted grip using a nylon bush for the insert is easy to attach and does not become loose.
-Because it is a self-locking type, it can be attached simply by firmly inserting it and this makes it possible to use a standard polishing rod(to
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ELESA%20Oval%20Tapered%20Knob%20(Self-Locking%20Insert)%20OG55%201pc/S007763737-1.jpg)