Fuji Tools Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin) FW10PH2 1pc

Rating:
100% of 100
(1)
Rp27.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FW10PH2
Unit 1pc
Capacity Bolt Diameter (mm) 10
Socket Input Drive (mm) 12.7
Maximum Tightening Torque (N m) 113
No-load Speed (minute) 7500
Air Consumption (m³/minute) 0.45
Hose Mounting Port Rc1/4
Exhaust Back
Total Length (mm) 179
Hammer Type Double Hammer
Purpose of Use Used for automobile production line, machine tools and assembly in other general industries, assembling bridge, shipbuilding and construction, etc.
M Code 6962611
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Lightweight and high-power type that is optimal for work on the line.- Noise reduction model so that there is no bounce due to rear exhaust.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk