LOBSTER(LOBTEX) Nylon Plug Mungo Nylon Plug MP1470B 1set(15pcs)

#Nomor SKU S007754605
Wishlist
Rp279.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MP1470B
Unit 1set(15pcs)
Nominal Diameter 14mm
Length 70mm
Punching Depth 85mm
Maximum tensile load 12.2kN
Concrete 14
Pilot Hole Diameter 13.5mm
M Code 2274002
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description


-Demonstrates a stable strength with original idea such as M type groove, cap rib, 2 fillets, block edge etc.

-For installation of concrete, ALC, tile, mortar, block, brick, etc.
Warning
-The maximum tensile load is the value at the concrete strength Fc24.5N/mm².

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan