Masada Mini Type Hydraulic Jack MMJ20 1pc

#Nomor SKU S007753615
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MMJ20
Unit 1pc
Lifting Force 200kN (20t)
Stroke 30mm
Height 130 to 160mm
Head diameter Φ53mm
M Code 2137852
Berat (Kg) 7.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description




-A compact type hydraulic jack convenient for fine adjustment and centering work when assembling heavy weight object.



-Handle



-Adapter
Warning




-The mini type can be used at 90° in only the direction of the figure.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk