SUPER TOOL Single-End Ratchet Wrench (Kunci Ratchet) RH13 1pc
Rp629.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RH13 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Opposite Side Dimension | 13mm |
| Thickness | 30mm |
| Total Length | 225mm |
| M Code | 2182101 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
-Invert it front to back for reversal use.
-A cathodic electrodeposition coating finish.
-The gear pitch of the socket is coarse and fast tightening is possible.
-Safety rope mounting holes are provided for sizes of 17 to 46mm across-flat dimensi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/SUPER%20TOOL%20Single-End%20Ratchet%20Wrench%20(Kunci%20Ratchet)%20RH13%201pc/S007749658-2.jpg)