SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type) RN2730 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RN2730 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Opposite Side Dimension | 27x30mm |
| Thickness | 63mm |
| Total Length | 400mm |
| M Code | 2182661 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Reversing is a switching claw type Cathodic Electro-Deposition Coating Claw type is easy to wash when the window of the switching claw is sanded by the opening Safety rope mounting holes are provided. (17 x 19, 17 x 21, 19 x 21 provide 2 mounting holes)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SUPER%20TOOL%20Double-End%20Ratchet%20Wrench%20(Reversible%20Claw%20Type)%20RN2730%201pc/S007748455-2.jpg)