WERA Kraftform Slotted Screwdriver 5008720001 1pc

#Nomor SKU S007718676
Wishlist
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5008720001
Unit 1pc
Blade Edge (+)No.2
Shaft Length 100mm
Total Length 205mm
M Code 48945705
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



-The laser tip gives it excellent grip on screws.


-Since the base of the handle has a hexagonal shape, it will not roll even on sloped surfaces.


-The kraftform handles are easy to grip and transmits power easily.
Warning



-008006, 110000, 110001, 008060, 110105, 008705, 008706, 008715, 008730 and 008740 do not have laser tips.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan