KHK Steel Spur Gear SS340 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SS340 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Teeth | 34 |
| Reference Diameter (mm) | Φ102.0 |
| Tooth Width (mm) | 30 |
| Hole Diameter (mm) | Φ20 |
| Total Length (mm) | 45 |
| Shape | S1 |
| Accuracy class | JIS N8 class (JIS B 1702-1: 1998), former JIS class 4 (JIS B 1702: 1976) |
| Backlash (mm) | 0.18~0.38 |
| Gear Cutting Reference Plane | Hole |
| Gear Surface Treatment | Cutting |
| Hole Diameter A (Φmm) | 25 |
| Hub Diameter (Φmm) | 80 |
| Hub Length F (mm) | 15 |
| Modules | 3 |
| Overall Length G (mm) | 45 |
| Pressure Angle (°) | 20 |
| Surface Treatment | Black dyed |
| Thread Size | - |
| Tolerance A | H7 |
| Tooth Surface Hardness | 194HB or less |
| Tooth Type | Normal teeth |
| Tooth Width E (mm) | 30 |
| Web Thickness H (mm) | - |
| M Code | 89796972 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 November 2025 |
Informasi Produk
Description
-An abundant variety of modules and numbers of teeth are available at low prices and with rich applicability.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan