KHK Steel Spur Gear SS322 1pc

#Nomor SKU S007632464
Wishlist
Rp649.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SS322
Unit 1pc
Number of Teeth 18
Reference Diameter (mm) Φ54.0
Tooth Width (mm) 30
Hole Diameter (mm) Φ15
Total Length (mm) 45
Shape S1
Accuracy class JIS N8 class (JIS B 1702-1: 1998), former JIS class 4 (JIS B 1702: 1976)
Backlash (mm) 0.18~0.38
Gear Cutting Reference Plane Hole
Gear Surface Treatment Cutting
Hole Diameter A (Φmm) 15
Hub Diameter (Φmm) 54
Hub Length F (mm) 15
Modules 3
Overall Length G (mm) 45
Pressure Angle (°) 20
Surface Treatment Black dyed
Thread Size -
Tolerance A H7
Tooth Surface Hardness 194HB or less
Tooth Type Normal teeth
Tooth Width E (mm) 30
Web Thickness H (mm) -
M Code 89796832
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 21 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description


-An abundant variety of modules and numbers of teeth are available at low prices and with rich applicability.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan