TRUSCO Handrail for Work Platform TSFP2B 1set

#Nomor SKU S007583496
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSFP2B
Unit 1set
Type Stairway Side Handrail
Compatible Model TSF (C)-369, 4612
M Code 16250614
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-It is a handrail dedicated for the aluminum work platform.
-The handrail for stairs and double-sided handrail on the top board side can be attached on both the left side and the right side.
Warning

-The spring footstool is sold separately.
-When attaching the handrail for stairs, the handrail for the top board is also necessary.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan