King Jim Label Printer Tepra Pro SR750 1pc

#Nomor SKU S007575390
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SR750
Unit 1pc
Dimensions (mm) 204x220x85
Printing Density (dpi) 360x360
M Code 324092
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description




-Large-sized LCD display with backlight is adopted.



-ATOK with the predictive input function is installed.



-Auto cutter with the half cutting function is installed.



-Also, applicable for the rechargeable dry battery(Ni-MH battery).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan