SUPER TOOL Toggle Clamp Push/Pull Type TPPM50 1pc

#Nomor SKU S007539680
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TPPM50
Unit 1pc
Total Length 73mm
Clamping Force 0.91kN
Attached Bolt Diameter M6x25
Stroke 19mm
Handle Operation Angle 180°
Material Rolled steel for general structure
Screw Tip Rubber Nitrile rubber
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-The caulking (support)pins of almost models adopt stainless steel for long term use.-Clamp Bolt/Nut: TNN0625

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait