SUPER TOOL Toggle Clamp Horizontal Handle Type TDH250F 1pc
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TDH250F |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Total Length | 77mm |
| Clamping Force | 0.27kN |
| Attached Bolt Diameter | M4x20 |
| Clamp Arm Moving Angle | 90° |
| Handle Operation Angle | 80° |
| Material | Rolled Steel for General Structure |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
-The caulking (support)pins of almost models adopt stainless steel for long term use.-Clamp bolt: TNN0420-Washer: TFW041
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan