Custom Thermometer TX120 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TX120 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Measuring Temperature Range | -50 to 250°C |
| Temperature Min Display | 0.1/1°C |
| Power Supply | Button type battery (LR44)x1 (sold separately) |
| Width x Depth x Height | 53x14x28mm |
| Probe length | 3.4x120mm |
| M Code | 48971097 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Since the cord length from the stainless steel sensor is 90cm, able to measure the temperature of a remote place such as liquid.Can also be used as case attachment .
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Warning
This product is not intended for humanKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan