SUNHAYATO Static Electricity Locator EG1 1pc

#Nomor SKU S007413513
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EG1
Unit 1pc
Measuring Range 0 to ±19.9 (kV)
Width x Depth x Height 71.0x19.4x141.3mm
Power Supply AA alkaline dry battery (DC4 to 8V)x4 (test batteries included)
Measurement distance 50mm
Measurement Precision ±7%±0.1kV
Display -19.9 to +19.9
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Static electricity can be detected without contact.
-A large display making the numbers more readable.
-With backlight.
-Static electricity control at manufacturing and inspection line.
-Checking of charged coating.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait