WAKI Soft Cushion CN012 1set(10pcs)

#Nomor SKU S007400810
Wishlist
Rp75.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CN012
Unit 1set(10pcs)
Thickness 2.5mm
Width 10.1mm
Length 10.1mm
Material Urethane
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Impact is absorbed with the elasticity similar to that of rubber to prevent sound and scratch.
-Installation is easy as it is equipped with an adhesive.
-For door stopper of interior door and cabinet door.
-For door stopper of glass door.
-For slip
Warning
-Because it has a strong adhesive, glue may remain of the adhered surface may be damaged upon removal.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan