SISIKU Pressed Steel Caster W200 1pc
Rp629.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | W200 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Allowable Weight | 250kgf |
| Wheel Diameter D | 200mm |
| Wheel Width | 45mm |
| Hub Width B | 55mm |
| Hole Diameter d | 20mm |
| Metal Fitting Materials | Steel |
| Metal Fitting Surface Treatment | Trivalent Unichrome Plated |
| Wheel Materials | Steel Wheel, Rubber |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
-SISIKU standard press caster confident in strength with SISIKU original box style wheel specification.
-High elasticity rubber wheel specification.
-Plate Type
-With press bearing
-High elasticity rubber wheel specification.
-Plate Type
-With press bearing
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan