SISIKU Pressed Steel Caster W130 1pc

#Nomor SKU S007395819
Wishlist
Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number W130
Unit 1pc
Allowable Weight 180kgf
Wheel Diameter D 130mm
Wheel Width 42mm
Hub Width B 52mm
Hole Diameter d 20mm
Metal Fitting Materials Steel
Metal Fitting Surface Treatment Trivalent Unichrome Plated
Wheel Materials Steel Wheel, Rubber
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-SISIKU standard press caster confident in strength with SISIKU original box style wheel specification.
-High elasticity rubber wheel specification.
-Plate Type
-With press bearing

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan