SISIKU Pressed Steel Caster UWJB75 1pc

#Nomor SKU S007395712
Wishlist
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UWJB75
Unit 1pc
Allowable Weight 120kgf
Wheel Diameter D 75mm
Wheel Width 32mm
Mounting Height H 103mm
Mounting Plate A x B 82x82mm
Mounting Pitch X x Y 63x63mm
Mounting Hole Diameter P 9.5mm
Metal Fitting Materials Steel
Metal Fitting Surface Treatment Trivalent Unichrome Plated
Wheel Materials Steel Wheel, Urethane
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Strength confident SISIKU original box style wheel specification, standard press caster.
-Excellent in oil resistance and wear resistance.
-Plate Type
-Including Press Bearing (with retainer)
-Flexible Type (with double stopper)
-Simultaneously lock the turning part and the wheel

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan