SISIKU Pressed Steel Caster UWJ130 1pc

#Nomor SKU S007395606
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UWJ130
Unit 1pc
Allowable Weight 250kgf
Wheel Diameter D 130mm
Wheel Width 42mm
Mounting Height H 177mm
Mounting Plate A x B 108x108mm
Mounting Pitch X x Y 80x80mm
Mounting Hole Diameter P 11.5mm
Metal Fitting Materials Steel
Metal Fitting Surface Treatment Trivalent Unichrome Plated
Wheel Materials Steel Wheel, Urethane
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Strength confident SISIKU original box style wheel specification, standard press caster.

-Excellent in oil resistance and wear resistance.

-Plate Type

-Including Press Bearing (with retainer)

-Flexible Type

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan